Beli aki rocket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rocket Battery Motorcycle Battery MF Rechargeable VRLA Type Sealed (Aki Motor Kering)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Rocket Battery Motorcycle Battery MF Rechargeable VRLA Type Sealed (Aki Motor Kering)
    atribut:
    • Capacity (Ah): 130
    • Charge Voltage Cyclic Use at 25°C (V): 14.4
    • Charge Voltage Standby Use at 25°C (V): 13.32
    • Design Life Cycle at 25°C (cycle): DOD50% 1000
    • Design Life Float at 25°C: 10 Years
    • Dimensions (mm): 550x168x198
    • Internal Resistance (miliΩ): 3 at 25°C
    • Internal Resistance at 25°C (MΩ): 3
    • Opeational Temperature Range Storage (°C): -15 to 40
    • Operational Temperature Range Charge (°C): 0 to 40
    • Operational Temperature Range Discharge (°C): -15 to 45
    • Self Discharge: 3%/month at 25°C
    • Voltage (V): 12
  2. Non Brand Epoxy Resin Clear
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Epoxy Resin Clear
    atribut:
    • Size (g): 500
  3. Philips MASTER PL-S 2 Pin (Lampu PL-S)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    Philips MASTER PL-S 2 Pin (Lampu PL-S)
    atribut:
    • Color Rendering Index (Nom): 82
  4. GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  5. Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  6. GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp819.900

    GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)
    Deskripsi:
    1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  7. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp53.900

  8. VOZ Electric Motorcycle Battery VRLA Deepcycle (Aki Motor Kering)
    Mulai

    Rp429.900

    VOZ Electric Motorcycle Battery VRLA Deepcycle (Aki Motor Kering)
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Terminal Size: Insert Bolt
  9. CARRSON Tap Wrench Adjustable (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp119.900

    CARRSON Tap Wrench Adjustable (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    Gagang tap lurus terdiri dari lengan, rumah, rahang gerak dan rahang tetap. Rahang gerak dapat digerakkan atau digeserkan dengan cara memutarkan lengan pemutar. Pada pemakaiannya, ujung tap dimasukkan ke dalam rahang yang ujung-ujungnya biasanya berbentuk cowakan V. Kemudian lengan pemutar pemegang tap ini diputarkan sehingga rahang gerak akan bergeser dan akan menjepit ujung tap di antara rahang gerak dan rahang tetap.
  10. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  11. kabelmetal Power Cable N2XSY Series 20KV (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp479.900

    kabelmetal Power Cable N2XSY Series 20KV (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Application : For power stations and switchgear as well as stations because of small bending radius in confined spaces indoors. As underground because of light weight where installation conditions are difficult. Special Features on Request : - Oil Resistance - UV Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Flame Retardant Non Category - Anti Termite - Anti Rodent - Low Smoke Zero Halogen - Nylon Coated
    atribut:
    • Length (m): 1.0
  12. Burkle Multi Sampler
    Mulai

    Rp14.999.900

    Burkle Multi Sampler
    Deskripsi:
    Multi sampler with several closed chambers, for multi point sampling from several predetermined sampling depths. Bürkle zone samplers are used for taking samples of bulk goods of any kind. The big advantage of zone samplers is that all-layer samples can be collected from all layers of the container.Various bulk goods can be collected with the lances, from the finest powder to large grains such as corn or nuts.The zone samplers are available in different lengths. 55 cm (only Multi, Uno and All-layer sampler) especially suitable for sacks, 85 cm long (especially for barrels, tubs, mixed containers) and 150 cm as well as 250 cm (only Jumbo sampler) for big bags, silos, tanks. Safe and reliable sampling is made even easier with useful special accessories such as sealing sleeves, Quali-Paper, cleaning brushes, emptying devices and close-it control seals.The zone samplers are available in different models for different sampling tasks.
  13. NCR Oxygen Hose (Selang Las)
    Mulai

    Rp669.900

    NCR Oxygen Hose (Selang Las)
    Deskripsi:
    *Tolerance ±0.6mm
    atribut:
    • Color: Blue
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 2
    • Outer Diameter (φmm): 15.1
    • Inner Diameter (Φmm): 8
    • Hose Length (m): 10
  14. VOZ Car Battery Lithium LifePO4 (Aki Mobil Litium)
    Mulai

    Rp3.899.900

  15. VOZ Dry Car Battery Vehicle-Short VRLA (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp2.499.900

    VOZ Dry Car Battery Vehicle-Short VRLA (Aki Mobil Kering)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 330x170x220
    • Voltage (V): 12
    • Capacity (Ah): 100
    • Terminal Size: T19
Daftar Harga aki rocket Terbaru October 2026
Rocket Battery Motorcycle Battery MF Rechargeable VRLA Type Sealed (Aki Motor Kering)Rp5.699.900
Non Brand Epoxy Resin ClearRp179.900
Philips MASTER PL-S 2 Pin (Lampu PL-S)Rp65.900
GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Rp959.900
KRISBOW Trolley Foldable Platform HandTruck (Troli Lipat)Rp559.900
Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)Rp709.900
VOZ Electric Car Battery VRLA Deepcycle (Aki Motor Kering)Rp199.900
Yuasa Industrial Battery NP Series (Aki Industrial)Rp159.900
GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)Rp819.900
Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)Rp53.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)